DGTR 12B-2D24SH-L85 Kompaktní upínací držák pro zapichování a odřezávání na CNC soustruzích a vícevřetenových soustruzích

Artiklové číslo: 2391752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2391752
EAN / GTIN 7291075113860
Číslo výrobce 2391752

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 85 mm

Charakteristika:

  • Šířka karoserie (WB): 1,6 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Maximální šířka řezu (CWX): 2,5 mm
  • Minimální šířka řezu (CWN): 1,9 mm
  • Délka hlavy (LH): 19 mm
  • Celková výška (OAH): 15,7 mm
  • Celková délka (OAL): 85 mm
  • Výška hřídele (H): 12 mm
  • Šířka dříku (B): 12 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 29 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 24 mm