Upínač, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Artiklové číslo: 238440 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ d 40 mm
Upnutí SK 50
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69871
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 60 mm
Délka výstupku L1 20 mm
Druh produktu ABS, upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238440 40
EAN / GTIN 4067263110941
Číslo výrobce 238440 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Dodáváme komplet s těsnicí podložkou a sadou pro přestavbu typ AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.