KOMET®M03Speed jemná stavěcí hlava, ⌀ Dmin.: 62mm

Artiklové číslo: 238370 62
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Příčné vrtání; šikmo navrtat; Šikmý výstup
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 62
Stopka ABS
Otočení vrtáku Příčné vrtání; šikmo navrtat; Šikmý výstup
Vnitřní chlazení ano
⌀ rozsahu nastavení 62 mm - 103 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50
Oběhová dráha ⌀ D2 dopředné obrábění 55 mm
Jemné nastavení na 0,6 mm
Maximální počet otáček 18 500 min-1
Nožové držáky 238374 62-82
Výměnný můstek 238372 62; 82
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238370 62
EAN / GTIN 4047109081574
Číslo výrobce M03 20140
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.
  • Modulární konstrukce systému.
  • Jemné nastavení bez dodatečného upínání.
  • S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.
  • Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.
  • Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitu.
  • Nejmenší kroky přistavení v rozsahu µm, v rámci přesného seřízení od 0,25 − 0,6 mm v ⌀, v závislosti na rozsahu otáčení.
  • Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀.
  • Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.

Použití:

V kombinaci s vyměnitelným můstkem č. 238372.

Poznámka:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.
Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku