Dvojbřit HW, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237610 HW20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Napojení HW20
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
Užitná délka L1 45 mm
⌀ rozsahu nastavení 23,5 mm - 30,5 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219830
Druh produktu Dvojbřit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Číslo výrobce 237610 HW20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoubřitá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.
Napojení na rozhraní HW.
Jednotlivě nastavitelné břity.
Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.