Vyvrtávací hlava ⌀ 86 − 402 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237571 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW63
Vnitřní chlazení ano
Vnější⌀ D1 80 mm
Užitná délka L1 89,5 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Číslo výrobce 237571 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min.
  • V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č.
  • 237573: Pro vývrty v rozsahu 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3..
  • (výr. č.
  • 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky výr. č.
  • 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.