{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308-01 | |
| Série | KUB Quatron® | |
| Označení | 28-010 | |
| Řezný materiál | BK2730 | |
| Typ | INOX | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. |
| Katalogové číslo | 236606 28-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109187658 | |
| Číslo výrobce | W80 28010.082730 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |