{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Vrtacka | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 25,5 mm | |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
| Stopka | ISO 9766 | |
| Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Užitná délka L1 | 52 mm | |
| Pro ⌀ palců | 1 palec | |
| Délka vyložení LA | 73 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 32 mm | |
| Délka stopky Ls | 60 mm | |
| Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080407 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
| Katalogové číslo | 234000 25,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197739780 | |
| Číslo výrobce | 234000 25,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |