Vertikální upínací zařízení, s vertikální patkou, jmenovitá velikost = 4

Artiklové číslo: 23330.0014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23330.0014
EAN / GTIN 4030618700173
Číslo výrobce 23330.0014
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Optimální poměr síly a pohybu a snadná manipulace jsou charakteristickými rysy kolenových upínáků a umožňují jejich všestranné použití v mnoha oblastech.
Kolenové upínáky se používají například v kovoprůmyslu k upínání při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo při zpracování dřeva a plastů v lepicích, vrtacích, řezacích a frézovacích zařízeních.
Princip kolenového upínáku umožňuje široké a rychlé otevření upínáku. V uvolněném stavu je zajištěno úplné odhalení a nerušené vyjmutí obrobku. Vysoký převodový poměr zajišťuje vysoké upínací síly při nízké ruční síle. Samobrzdění v napínací poloze zabraňuje otevření napínáku během obrábění.
Kolenové upínáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních komponentů a jsou navrženy pro bezúdržbový nepřetržitý provoz.
Ergonomická 2komponentová rukojeť odolná proti oleji s přilnavým, měkkým povrchem a velkou opěrkou pro ruku umožňuje vysoký komfort při ovládání.
Rychle nastavitelné přítlačné šrouby jsou vybaveny pojistkou proti ztrátě.

Materiál
Upínák
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná
nit
  • Nerezová ocel
rukojeť
  • Plast
upínací šroub
  • Ocel, kalená, galvanicky pozinkovaná
tlačná čepička
  • Guma, černá
Odkazy
Náhradní přítlačné šrouby jsou k dispozici jako příslušenství v internetovém obchodě.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku