Sada klíčů s stranových ráčnových, oboustranná, 5dílná 8-19 mm

Artiklové číslo: 2327651
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Číslo výrobce 2327651
L-číslo L60160 3947
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Kroužek nakloněný pod úhlem 13°, oboustranný
UD profil
Převodovka s vysokým krouticím momentem
V plastovém boxu
Rozměry: 275 x 150 x 42 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 145 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 275 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: matný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez