Excentrické upínací svorky, d1=M4 / mOsové čepyz

Artiklové číslo: 23270.0104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23270.0104
EAN / GTIN 4030618237860
Číslo výrobce 23270.0104
L-číslo L31460 103619
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Excentrická upínací svorka s vysokou upínací silou pro nízké upínací výšky. Základní těleso z mOsové čepyzi zajišťuje šetrné a zároveň bezpečné upnutí.

Materiál
Excentrický šroub
  • Ocel
základní těleso
  • mOsové čepyz
Poznámky
Hlava excentrického šroubu může mírně vyčnívat z tělesa (h1).

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku