{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 18,5 mm | |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Užitná délka L1 | 57 mm | |
| Délka vyložení LA | 81 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Délka stopky Ls | 56 mm | |
| Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Celková délka L | 115 mm | |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
| Katalogové číslo | 232300 18,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197345936 | |
| Číslo výrobce | 232300 18,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |