Čtyřhranný adaptér 1/4″, 10 mm pro 7 R / 7 UR

Artiklové číslo: 2320495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2320495
EAN / GTIN 4010886894958
Číslo výrobce 2320495
L-číslo L60160 3306
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Šestihranný nástrčný klíč se změní na ráčnový klíč
S uvolňovacím tlačítkem, odolný proti opotřebení manganem fosfátovaným
Rychle otočný kroužek pro rychlé povolování nebo utahování
Bezpečné uložení v ráčně díky pojistnému kroužku
Chromované tělo.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochou pohonu: 10 mm
  • Pojistka: Zámek s pojistným kroužkem
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku