Špičatý sekáč pro pneumatické kladivo 25 x 75 mm, 500 mm

Artiklové číslo: 232 50001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232 50001
EAN / GTIN 4049002007330
Číslo výrobce 232 50001
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Použití pro běžné sekací a demoliční práce na betonu a tvrdých materiálech

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2210g
  • Délka: 500 mm
  • Zásuvný konec: 25 x 75 mm
  • Průměr nádoby: 25 mm
  • Informace o výrobci: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku