Upínací kleštiny, s vyměnitelnou ochrannou čelistí/upínací kleštiny bez ochranné čelisti, b1=9 mm / l1=63 mm

Artiklové číslo: 23190.0052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23190.0052
EAN / GTIN 4030618297451
Číslo výrobce 23190.0052
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Tato upínací svorka (upínací pařát) s vyměnitelnou ochrannou čelistí se používá především v mechanické upínací technice k upínání citlivých obrobků.
Ochranné čelisti z mOsové čepyzi nebo plastu chrání obrobek před poškozením.

Materiál
Upínací svorka
  • Ocel k zušlechtění, černěná
Montáž
Ochranné lišty se montují a demontují pomocí dvou šroubů. Tyto jsou součástí dodávky ochranných čelistí.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku