Upínací Lišty, ozubené, s nastavitelným protikusem, d1=17 mm / h1von=0 mm / h1bis=70 mm

Artiklové číslo: 23185.0017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23185.0017
EAN / GTIN 4030618268840
Číslo výrobce 23185.0017
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Tlaková a protilehlá část jsou pevně spojeny s upínací svorkou, takže je upínací svorka rychle připravena k použití. Upínací pásek je vybaven dvěma upínacími výstupky a lze jej podle potřeby snadno otočit.

Materiál
  • Ocel, kalená, galvanicky pozinkovaná
Odkazy
Větší výšky upnutí lze dosáhnout použitím prodloužení podpěry (EH 23185.).
K upnutí lze použít buď šrouby s T-drážkou DIN 787 (EH 23030.) nebo šrouby s kolíkem DIN 6379 (EH 23040.).

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku