{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | HiPer-Drill | |
| Rozsah ⌀ | 10,50 mm - 10,99 mm | |
| Řezný materiál | HU7810 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
| Pro základní prvek velikosti | 10,5 | |
| Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,25 mm/ot. | |
| Semi-standardní | ano | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
| Katalogové číslo | 231630 10,5-X | |
| EAN / GTIN | 4062406628864 | |
| Číslo výrobce | 231630 10,5-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |