Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX3, 60.30VX3G300RLIKDW-CC4#01

Artiklové číslo: 231582
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
Katalogové číslo 231582
EAN / GTIN 4069739466163
Číslo výrobce 60.30VX3G300RLIKDW-CC4#01
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.30VX3G300RLIKDW-CC4#01
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 32 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 90 mm
  • Funkční délka (WF): 124 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon