Rádiusová vyměnitelná destička, HB225, Typ / rádius R: 16/1

Artiklové číslo: 231527 16/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 138,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    949,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / rádius R Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 161
Řezný materiál HB225
Řezný materiál TK
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,51 mm
Rádius R 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak AlCrN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231527 16/1
EAN / GTIN 4062406565541
Číslo výrobce 231527 16/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

2břitá rádiusová vyměnitelná břitová destička.

Použití:

Pro konvexní rádiusy u vnějších ⌀ nebo otvorů.

Vhodné pro:

Č. 231500 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku