Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 60.50V5SQT28RIKI1EX

Artiklové číslo: 231343
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
Katalogové číslo 231343
EAN / GTIN 4069739465418
Číslo výrobce 60.50V5SQT28RIKI1EX
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, stopka VDI50 otočená o 30°, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.50V5SQT28RIKI1EX
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Délka konzoly (LPR): 212 mm
  • Funkční délka (WF): 160 mm
  • Velikost stopky: VDI50 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché