Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia VX3, 80.55VX3VL2F-CC4

Artiklové číslo: 231145
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
Katalogové číslo 231145
EAN / GTIN 4069739464718
Číslo výrobce 80.55VX3VL2F-CC4
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.55VX3VL2F-CC4
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 121 mm
  • Funkční délka (WF): 85 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché