Polohovací pouzdra, s přírubou, DIN 172 A/ocel, d1=30 mm / l1=56 mm / nástrojová ocel

Artiklové číslo: 23112.0303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23112.0303
EAN / GTIN 4030618285748
Číslo výrobce 23112.0303
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Polohovací pouzdra slouží například v vrtacích zařízeních jako vedení a zajišťují tak požadovanou opakovatelnou přesnost.
Kalené a broušené polohovací pouzdra lze použít jako otěruvzdorné vedení pro vrtáky, hřídele atd.

Materiál
  • Kalená ocel, kalená

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku