Pouzdra, pro polohovací upínací šrouby/centrické, d1=25 mm / l=35 mm / nerezová ocel

Artiklové číslo: 23111.0813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23111.0813
EAN / GTIN 4030618726678
Číslo výrobce 23111.0813
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Tyto pouzdra pro polohovací upínací šrouby jsou k dispozici v centrickém a plovoucím provedení. Dodržujte montážní pTřmenová madlany.

Materiál
  • Nerezová ocel 1.4112, kalená
Montáž
Do napínané desky se montují dvě centrální a dvě plovoucí pouzdra, aby se dosáhlo optimální opakovatelnosti.

Označení
Pro rozlišení je plovoucí pouzdro opatřeno identifikační drážkou.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku