Polohovací upínací šroub, d1=25 mm / l1=30 mm / nerezová ocel

Artiklové číslo: 23111.0127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23111.0127
EAN / GTIN 4030618273660
Číslo výrobce 23111.0127
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Polohovací upínací šroub slouží k rychlému upnutí, fixaci, nastavení, výměně a zajištění obrobků, desek, přípravků atd.
Utáhnutím upínacího šroubu se polohovací upínací šroub vycentruje a upne pomocí čtyř kuliček v upínací objímce. Napínací šroub lze ovládat ručně pomocí odnímatelné rukojeti nebo klíčem s vnitřním šestihranem. Přehled výhod produktu
:
Výhody předpětí pružiny:
    • Nízká opotřebitelnost.
    • Upínací kuličky a upínací otvor jsou chráněny proti přetížení.
    • Žádné zaseknutí šroubu v důsledku nadměrného utažení upínacího šroubu.
  • Tlumí vibrace a kmitání při obrábění.
  • Ochrana před nechtěným uvolněním šroubu (např. vlivem vibrací).
  • Vysoká přesnost opakování ± 0,03 mm.
  • Snadná manipulace při montáži/demontáži díky plochám pro klíč a rýhování.
  • Plochá konstrukce.
  • Ovládání pomocí klíče s vnitřním šestihranem nebo volitelně dostupného držadla.
materiál
  • Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
Obsluha
Utáhnutím upínacího šroubu se polohovací upínací čep vycentruje a upne pomocí čtyř kuliček v upínací objímce. Napínací šroub lze ovládat pomocí odnímatelné rukojeti (č. výrobku 23111.0900/.0902) nebo klíče s vnitřním šestihranem.

Příslušenství
Jako příslušenství nabízíme vhodné pouzdra.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku