Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia VX3, 50.55VX31809PFI1

Artiklové číslo: 230908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 230908
EAN / GTIN 4069739463780
Číslo výrobce 50.55VX31809PFI1
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.55VX31809PFI1
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Délka konzoly (LPR): 88 mm
  • Funkční délka (WF): 84 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché