Nástrčné hlavice IMPACT 1/2″ 17mm L.85mm

Artiklové číslo: 23090017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23090017
EAN / GTIN 4018754015344
Číslo výrobce 23090017
L-číslo L60010 428
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • dlouhá verze se sníženým průměrem
  • Šestihran
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 25,7 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka mm (L): 85 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • t: 68 mm
  • Hmotnost: 242g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku