Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX3, 60.55VX3BIG1809GLX100#01

Artiklové číslo: 230727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 230727
EAN / GTIN 4069739462868
Číslo výrobce 60.55VX3BIG1809GLX100#01
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT55 Biglia, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.55VX3BIG1809GLX100#01
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 136 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: BMT55 Biglia
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku