1/4“ 12hranný nástrčný klíč, dlouhý (palec) 5/16“

Artiklové číslo: 2305A 5/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2305A 5/16
EAN / GTIN 4991644002191
Číslo výrobce 2305A 5/16
L-číslo L60050 7345
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 11,7 mm
  • D1: 11,2 mm
  • Délka: 9 mm
  • Výška: 40 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 5/16″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden