Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032KRSQT15RIKDIM

Artiklové číslo: 230587
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
Katalogové číslo 230587
EAN / GTIN 4069739462110
Číslo výrobce 60.4032KRSQT15RIKDIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.4032KRSQT15RIKDIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 82
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 5000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 171,5 mm
  • Funkční délka (WF): 130 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché