Pletená čepice Čepice, bordeaux, Velikost ONE

Artiklové číslo: 23050-647-22 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23050-647-22 ONE
EAN / GTIN 5715411037129
Číslo výrobce 23050-647-22 ONE
L-číslo L01190 149941
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • elastická tkanina
  • Silná kvalita
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 50 % polyester/50 % polyakryl
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Děti
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku