Axiální vrtací a frézovací hlava, offset, upínací sklíčidlo 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.3016G300RLI13V

Artiklové číslo: 230498
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
Katalogové číslo 230498
EAN / GTIN 4069739461748
Číslo výrobce 50.3016G300RLI13V
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.3016G300RLI13V
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krouticí moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:3
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 86,5 mm
  • Funkční délka (WF): 86,5 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon