Šrouby pro T-drážky, DIN 787/kvalita 10.9, jmenovitá velikost drážky = 8 mm / d = M8 / l = 32 mm

Artiklové číslo: 23030.0081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23030.0081
EAN / GTIN 4030618232414
Číslo výrobce 23030.0081
L-číslo L31460 103045
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek tvoří spolu s maticemi DIN 6330 (EH 23070.) a podložkami DIN 6340 (EH 23060.) kompletní upínací šrouby.
Tyto šrouby pro T-drážky se vyznačují válcovaným závitem.

Materiál
  • Návratný ocel, černý, kovaný, frézované drážkové vedení
Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.

Odkazy
Utahovací momenty a pevnosti viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku