TGTBU 32-6G-JHP Upínací stopky s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série JETCUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302495
EAN / GTIN 7291075302387
Číslo výrobce 2302495
L-číslo L23920 59

Popis

Popis:

Upínací nástroj, celková výška (OAH) 48,4 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH) 48.4 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 29 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "JETCUT" Zobrazit všechny