Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.5525D1809PFIKDIMX85

Artiklové číslo: 230223
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
Katalogové číslo 230223
EAN / GTIN 4069739460147
Číslo výrobce 60.5525D1809PFIKDIMX85
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT55, dvojitý radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.5525D1809PFIKDIMX85
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 79
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkční délka (WF): 85 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché