Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX3, 60.55VX3KR1809PFIKDGLX70

Artiklové číslo: 230208
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
Katalogové číslo 230208
EAN / GTIN 4069739459998
Číslo výrobce 60.55VX3KR1809PFIKDGLX70
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.55VX3KR1809PFIKDGLX70
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 84
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 5000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 106 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché