SGSF 80-5-1.000K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2301370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301370
EAN / GTIN 7291075070545
Číslo výrobce 2301370
L-číslo L24130 181

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,63″
  • Průměr řezu (DC): 3,15″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,22″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,18″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,57″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,16″
  • Min. počet obvodových řezných hran (ZEFP): 6.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.63″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.22″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.57″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 5
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Maximální otácky (RPMX): 1000 Rev/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku