Nástrčné hlavice IMPACT 1/2″ 19mm L.40mm

Artiklové číslo: 23010019
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23010019
EAN / GTIN 4018754015047
Číslo výrobce 23010019
L-číslo L60010 1560
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Šestihran
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 28,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka mm (L): 40 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • t: 24,6 mm
  • Hmotnost: 133g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku