SGSF 100-2-1.000A Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2300954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300954
EAN / GTIN 7291075069983
Číslo výrobce 2300954
L-číslo L24130 153

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,18″
  • Průměr řezu (DC): 3,94″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,11″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,07″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,54″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,06″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.18″
  • Prumer rezu (DC): 3.94″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.11″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.07″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.54″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.06″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (RPMX): 800 Rev/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku