SGSF 100-4-22K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300681
EAN / GTIN 7291075069761
Číslo výrobce 2300681
L-číslo L24130 104

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, Průměr řezu (DC) 100 mm, Počet břitových destiček (CICT) 6, Šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, Šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, Průměr náboje (DHUB) 40 mm, Tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, Efektivní obvodový počet břitových destiček (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku