SGFFR 20-35-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300386
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300386
EAN / GTIN 7291075068665
Číslo výrobce 2300386
L-číslo L23920 463

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 40.6 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 34.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku