Holínky, černá, vel. 37, C 855 XP Thermo ESD, S3, W10

Artiklové číslo: 23000-37
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23000-37
EAN / GTIN 4043692380117
Číslo výrobce 23000-37
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • C 855 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.37
  • SRC
  • Holínky
  • Voděodolná hladká kůže
  • Systém MPU INNOFLEX
  • XP inhibitor penetrace bez kovu
  • Plastová krytka
  • Krytka MPU
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Systém odskoku MPU
  • Vhodné pro přívody vložky DGUV 112-191

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku