Šrouby s okem, DIN 444, tvar B, d1=M8 / l=40 mm / kalená ocel

Artiklové číslo: 22980.0232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22980.0232
EAN / GTIN 4030618230540
Číslo výrobce 22980.0232
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Šrouby s okem podobné DIN 444, avšak v ocelovém provedení s vyšší jakostí 8.8. Provedení z nerezové oceli A2-50 má pevnost v tahu min. 500 N/mm2.

Materiál
  • Návratný ocel, temperovaný, jakost 8,8, černý
Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.

Odkazy
Utahovací momenty viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku