Upínací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 229697 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon IP15
Závit M4
Délka L 15 mm
Utahovací moment 4,8 Nm
Označení výrobce SR M4-L15-D4.5
Druh produktu Šroub pro vyměnitelné destičky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Číslo výrobce 7006258