Radiální vrtací a frézovací hlava, hydraulické sklíčidlo Ø 20, 60.4020HYDCTXRLIKD

Artiklové číslo: 229632
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
Katalogové číslo 229632
EAN / GTIN 4069739457376
Číslo výrobce 60.4020HYDCTXRLIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.4020HYDCTXRLIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 20 mm
  • Délka konzoly (LPR): 138 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Hydraulická expanze Ø 20,0
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480