Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLIKDI1WIMX90

Artiklové číslo: 229507
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
Katalogové číslo 229507
EAN / GTIN 4069739456812
Číslo výrobce 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.2525G200RLIKDI1WIMX90
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 124 mm
  • Funkční délka (WF): 90 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon