Záhlubník 90° 10,4 - 25 mm, sada 4 ks.

Artiklové číslo: 229.TTJ4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229.TTJ4
EAN / GTIN 3148511542903
Číslo výrobce 229.TTJ4
L-číslo L60130 2177
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 4 záhlubníkové bity: 229.TT2 -> 229.TT5 (s jednou lahvičkou maziva)
  • Dodáváno v plechové krabičce

Charakteristika:

  • V [mm]: 38
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 450

Rozsah dodávky:

  • Frézy na hloubení: 229.TT2 - 229.TT3 - 229.TT4 - 229.TT5 (s jednou lahvičkou maziva)
  • Dodáváno v kufříku na plech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku