Radiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 40, 60.55C41809N4X70

Artiklové číslo: 227912
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227912
EAN / GTIN 4069739449258
Číslo výrobce 60.55C41809N4X70
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT55, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.55C41809N4X70
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 91,9
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 109 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: BMT55
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku