Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, ⌀ DC / Zef: 125/7mm

Artiklové číslo: 227720 125/7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HELISLOT
⌀ břitu DC 125 mm
Efektivní počet břitů Zeff 7
Počet vyměnitelných břitových destiček 14
Tvar stopky s otvorem
Maximální hloubka zářezu ae max 33 mm
Délka límce L1 31 mm
Celková délka Lcelk. 45 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
Šířka drážky ap 12 mm
Označení výrobce FDN D125-12-32-XN09
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227720 125/7
EAN / GTIN 7291075430912
Číslo výrobce 3343107

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELISLOT" Zobrazit všechny