Rohová fréza 90° MEC11T se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky BD..

Artiklové číslo: 227305 20/3L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Délka vyložení L1 26 mm
Celková délka Lcelk. 68 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227305 20/3L
EAN / GTIN 4960664406531
Číslo výrobce THN63166
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty