Kuličkové šrouby, bez hlavy, plná kulička/plná kulička, d1=M5 / l1=10 mm / kalený a popouštěný ocel

Artiklové číslo: 22720.0053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22720.0053
EAN / GTIN 4030618223726
Číslo výrobce 22720.0053
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Kuličkové Tlačné šrouby s termoplastovou kuličkou jsou vhodné pro křehké, tlakově citlivé díly.
Kuličkové Tlačné šrouby lze použít k polohování a upínání, napínání nebo podepření i neparalelních ploch.

Materiál
Kulička
  • Ocel na kuličková ložiska, kalená
šroub
  • Náplňová ocel, 1200 ±100 N/mm2
Poznámky
Kulička není zajištěna proti otočení.
Speciální provedení na vyžádání.

Odkazy
Zajištění závitu na vyžádání, viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku