Kuličkové šrouby, bez hlavy, zploštělá kulička/zploštělá kulička z termoplastu, plochá dosedací plocha (zajištěná proti otočení), d1=M4 / l2=7,9 mm / nerezová ocel

Artiklové číslo: 22720.0493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22720.0493
EAN / GTIN 4030618225058
Číslo výrobce 22720.0493
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Kuličkové Tlačné šrouby s termoplastovou kuličkou jsou vhodné pro křehké, tlakově citlivé díly.
Kuličkové Tlačné šrouby lze použít k upínání, napínání nebo podepření i neparalelních ploch.
Zploštělá, pohyblivá kulička umožňuje plošný přenos síly.

Materiál
Kulička
  • Termoplast POM, červený
šroub
  • Nerezová ocel 1,4305
Poznámky
Kulička není zajištěna proti otočení.
Speciální provedení na vyžádání.

Odkazy
Zajištění závitu na vyžádání, viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku